曜日別特売

チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ

チャンカップリング Sシリーズ SXタイプ - 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
寸法D2(mm)
寸法d3(mm)
寸法D4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81687736SX125U弾性体:ポリウレタン1258554130
76,080
取扱い終了
返品不可
81687745SX145弾性体:合成ゴム1459566150
89,690
取扱い終了
返品不可
81687754SX145U弾性体:ポリウレタン1459566150
97,710
取扱い終了
返品不可
81687770SX170弾性体:合成ゴム17012090170
133,270
取扱い終了
返品不可
81687779SX170U弾性体:ポリウレタン17012090170
149,660
取扱い終了
返品不可
81687788SX200弾性体:合成ゴム200135100195
173,480
取扱い終了
返品不可
81687797SX200U弾性体:ポリウレタン200135100195
193,560
取扱い終了
返品不可
81687806SX230弾性体:合成ゴム230150115220
231,550
取扱い終了
返品不可
81687815SX230U弾性体:ポリウレタン230150115220
257,370
取扱い終了
返品不可
81687824SX260弾性体:合成ゴム260180150265
332,410
取扱い終了
返品不可
81687840SX260U弾性体:ポリウレタン260180150265
369,000
取扱い終了
返品不可
81687849SX300弾性体:合成ゴム300200162315
423,960
取扱い終了
返品不可
81687858SX300U弾性体:ポリウレタン300200162315
475,410
取扱い終了
返品不可
81687867SX360弾性体:合成ゴム360210215360
686,860
取扱い終了
返品不可
81687876SX360U弾性体:ポリウレタン360210215360
750,650
取扱い終了
返品不可
81687885SX400弾性体:合成ゴム400225250420
996,100
取扱い終了
返品不可
81687894SX400U弾性体:ポリウレタン400225250420
1,092,480
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする