曜日別特売

チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ

チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ - 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

材質(フランジ)スチール/アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
寸法l1(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81687910SV125U弾性体:ポリウレタン12557810
78,360
取扱い終了
返品不可
81687919SV145弾性体:合成ゴム14565912
92,670
取扱い終了
返品不可
81687928SV145U弾性体:ポリウレタン14565912
100,690
取扱い終了
返品不可
81687937SV170弾性体:合成ゴム170751114
140,500
取扱い終了
返品不可
81687946SV170U弾性体:ポリウレタン170751114
156,890
取扱い終了
返品不可
81687955SV200弾性体:合成ゴム200851114
166,770
取扱い終了
返品不可
81687964SV200U弾性体:ポリウレタン200851114
186,850
取扱い終了
返品不可
81687980SV230弾性体:合成ゴム230901214
200,760
取扱い終了
返品不可
81687989SV230U弾性体:ポリウレタン230901214
226,580
取扱い終了
返品不可
81687998SV260弾性体:合成ゴム2601101318
268,720
取扱い終了
返品不可
81688007SV260U弾性体:ポリウレタン2601101318
305,310
取扱い終了
返品不可
81688016SV300弾性体:合成ゴム3001301724
400,330
取扱い終了
返品不可
81688025SV300U弾性体:ポリウレタン3001301724
451,780
取扱い終了
返品不可
81688034SV360弾性体:合成ゴム3601752528
694,880
取扱い終了
返品不可
81688050SV360U弾性体:ポリウレタン3601752528
758,670
取扱い終了
返品不可
81688059SV400弾性体:合成ゴム4001802530
1,017,710
取扱い終了
返品不可
81688068SV400U弾性体:ポリウレタン4001802530
1,114,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする