曜日別特売

チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ

チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ - 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。

材質弾性体:合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81687027S170偏角α:0.7170190170120
148,550
取扱い終了
返品不可
81687036S200偏角α:0.7200245200135
206,150
取扱い終了
返品不可
81687045S230偏角α:0.5230270230150
295,270
取扱い終了
返品不可
81687054S260偏角α:0.5260285260180
427,610
取扱い終了
返品不可
81687070S300偏角α:0.5300330300200
521,730
取扱い終了
返品不可
81687079S360偏角α:0.4360417360210
838,230
取扱い終了
返品不可
81687088S400偏角α:0.4400400400225
1,155,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする