曜日別特売

チャンカップリング ノーメックスシリーズ FGタイプ

チャンカップリング ノーメックスシリーズ FGタイプ - 三ツ星ベルト

・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。・G仕様では、外フランジをゆるめることにより、原動機・従動機を移動させることなく、簡単に、弾性体の取替え、取付けができます。また、機械を動かすロスや心出し調整などのロスも省けます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
最高回転数(min-1[r.p.m])
最大軸穴径(mm)
最大トルク(N・m)
最小軸穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81687569FG1681684000d2:65Mmax:1230d2:28
93,600
取扱い終了
返品不可
81687578FG1941943500d2:75Mmax:1960d2:32
113,420
取扱い終了
返品不可
81687587FG2142143000d2:85Mmax:2940d2:45
131,030
取扱い終了
返品不可
81687596FG2402402750d2:95Mmax:4710d2:60
169,730
取扱い終了
返品不可
81687605FG2652652500d2:105Mmax:7350d2:70
223,120
取扱い終了
返品不可
81687614FG2952952250d2:115Mmax:9810d2:80
303,330
取扱い終了
返品不可
81687630FG3303302000d2:130Mmax:12700d2:90
371,040
取扱い終了
返品不可
81687639FG3703701750d2:150Mmax:17800d2:100
489,760
取扱い終了
返品不可
81687648FG4154151500d2:170Mmax:26500d2:110
795,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする