東和食彩
保存用即席乾燥餅
水に約1分間ひたすだけで食べられる、食感抜群の特殊乾燥食品です。お好みで選べる3種の味が揃っています。
賞味期限
5年
箱寸法(mm)
515×310×340mm
入数
50食入
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種類
栄養成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81696800
2461
乾燥餅8g×10個、きなこ(7g×2袋)、トレイ、わりばし付
きなこ餅
熱量357kcal、たんぱく質1.9g、脂質1.3g、炭水化物84.4g、食塩相当量0.1g
¥
24,500
¥
22,980
¥
24,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81696809
2471
乾燥餅8g×10個、あん顆粒(20g×1袋)、トレイ、わりばし付
あんこ餅
熱量376kcal、たんぱく質0.8g、脂質0.1g、炭水化物91.9g、食塩相当量0.1g
¥
24,500
¥
22,980
¥
24,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81696818
2481
乾燥餅8g×10個、のり10枚、粉末しょう油(3g)、トレイ、わりばし付
いそべ餅
熱量316kcal、たんぱく質1.2g、脂質0.1g、炭水化物77.0g、食塩相当量0.7g
¥
24,500
¥
22,980
¥
24,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください