キューブ型炊飯器 4合炊き

キューブ型炊飯器 4合炊き YAMAZEN(山善) キューブ型炊飯器 4合炊き YAMAZEN(山善) キューブ型炊飯器 4合炊き YAMAZEN(山善) キューブ型炊飯器 4合炊き YAMAZEN(山善) キューブ型炊飯器 4合炊き YAMAZEN(山善) キューブ型炊飯器 4合炊き YAMAZEN(山善) キューブ型炊飯器 4合炊き YAMAZEN(山善) キューブ型炊飯器 4合炊き YAMAZEN(山善)

炊飯器と分からない見た目がキッチンをお洒落に。どのキッチンにも合わせやすい3色を展開。
トースターや電子レンジは四角いデザイン。だからこそ並べてもお洒落で見た目スッキリ。
お米をふっくら炊き上げる蓄熱性の高い「厚釜」を採用。モードは選べる6種類(白米、省エネ、早炊き、玄米、炊込み、おかゆ)。
低温調理:(時間)1-12時間まで5分刻みで時間設定可能、(温度)40-85度まで5度刻みで温度設定可能
予約は最大24時間まで30分単位で設定が可能。クリーンモード搭載。

用途炊飯器、低温調理器として。オフィスや休憩室、飲食店、カフェなどに。お店 カフェ バー 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ 4合炊き コンパクト 付属品計量カップ、しゃもじ、電源コード 質量(kg)3.4 タイプマイコン 消費電力(W)400 電源AC100V(50/60Hz) 機能省エネ、白米、早炊き、玄米、おかゆ、炊込み、低温調理、クリーン 保証期間1年 電源コード1m 消費電力量(Wh)【炊飯時】88.8【1時間あたりのタイマー予約時】0.89【1時間あたりの保温時】14.7【1時間あたりの待機時】0.35 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)21×24.5×21.3 年間消費電力量(kWh/年)40.9 最大炊飯量(白米)4合 内容量1台
注意
※12時間以上の保温はしないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
YJS-CM072(W) 81706277
YJS-CM072(W) 81706277
81706277 YJS-CM072(W) ホワイト
オープン
7,998
8,798 (税込)
5日以内出荷

返品不可
YJS-CM072(B) 81706286
YJS-CM072(B) 81706286
81706286 YJS-CM072(B) ブラック
オープン
7,998
8,798 (税込)
5日以内出荷

返品不可
YJS-CM072(G) 81706295
YJS-CM072(G) 81706295
81706295 YJS-CM072(G) グレージュ
オープン
7,998
8,798 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする