曜日別特売

ホイールコンベヤ(中荷重用) CSLC

ホイールコンベヤ(中荷重用) CSLC - メイキコウ

特長:汎用タイプ コンベヤ。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。

用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 40kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイール ピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81711378BT-CSLC取付軸
70
67
74(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711509CSLC-P50-L1800CSLC
18,900
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711518CSLC-P50-L2000CSLC
21,000
19,950
21,945(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711527CSLC-P50-L2400CSLC
25,000
23,750
26,125(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711536CSLC-P50-L3000CSLC
31,900
30,305
33,336(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711545CSLC-P75-L1800CSLC
13,800
13,110
14,421(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711554CSLC-P75-L2000CSLC
15,400
14,630
16,093(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711570CSLC-P75-L2400CSLC
18,300
17,385
19,124(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711579CSLC-P75-L3000CSLC
23,000
21,850
24,035(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711387CSLC-P100-L1800CSLC
11,800
11,210
12,331(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711396CSLC-P100-L2000CSLC
13,100
12,445
13,690(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711405CSLC-P100-L2400CSLC
15,300
14,535
15,989(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711414CSLC-P100-L3000CSLC
19,100
18,145
19,960(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711430CSLC-P150-L1800CSLC
9,200
8,740
9,614(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711439CSLC-P150-L2000CSLC
10,100
9,595
10,555(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711448CSLC-P150-L2400CSLC
12,200
11,590
12,749(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711457CSLC-P150-L3000CSLC
15,300
14,535
15,989(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711466CSLC-P200-L1800CSLC
8,100
7,695
8,465(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711475CSLC-P200-L2000CSLC
8,900
8,455
9,301(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711484CSLC-P200-L2400CSLC
10,800
10,260
11,286(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711500CSLC-P200-L3000CSLC
13,500
12,825
14,108(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711886WO-CSLC-S0ホイールのみ
430
409
450(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする