ホイールコンベヤ(軽荷重用) F2LC

ホイールコンベヤ(軽荷重用) F2LC - メイキコウ

特長:汎用タイプのコンベヤ。プレス加工ハウジングにスチールボールを内蔵したホイール。

用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×20×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81711107BT-F2LC取付軸
70
67
74(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711238F2LC-P50-L1800F2LC
13,800
13,110
14,421(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711247F2LC-P50-L2000F2LC
15,400
14,630
16,093(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711256F2LC-P50-L2400F2LC
18,200
17,290
19,019(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711265F2LC-P50-L3000F2LC
22,800
21,660
23,826(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711274F2LC-P75-L1800F2LC
10,900
10,355
11,391(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711290F2LC-P75-L2000F2LC
12,100
11,495
12,645(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711299F2LC-P75-L2400F2LC
14,000
13,300
14,630(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711308F2LC-P75-L3000F2LC
17,400
16,530
18,183(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711116F2LC-P100-L1800F2LC
9,400
8,930
9,823(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711125F2LC-P100-L2000F2LC
10,500
9,975
10,973(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711134F2LC-P100-L2400F2LC
12,200
11,590
12,749(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711150F2LC-P100-L3000F2LC
15,300
14,535
15,989(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711159F2LC-P150-L1800F2LC
8,500
8,075
8,883(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711168F2LC-P150-L2000F2LC
8,900
8,455
9,301(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711177F2LC-P150-L2400F2LC
10,800
10,260
11,286(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711186F2LC-P150-L3000F2LC
13,500
12,825
14,108(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711195F2LC-P200-L1800F2LC
7,400
7,030
7,733(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711204F2LC-P200-L2000F2LC
8,500
8,075
8,883(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711220F2LC-P200-L2400F2LC
9,500
9,025
9,928(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711229F2LC-P200-L3000F2LC
11,900
11,305
12,436(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711947WO-F2LC-S0ホイールのみ
240
228
251(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする