ホイールコンベヤ(軽荷重用) JWHZ用ホイール

ホイールコンベヤ(軽荷重用) JWHZ用ホイール - メイキコウ

特長:プラスチックホイール Φ46×17mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。

用途共通仕様:材質 プラスチック、樹脂製ハウジング、樹脂製コロ入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ46×17×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 10kg内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81710845BT-JWHZ取付軸
80
76
84(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81711965WO-JWHZ-S0ホイールのみ
940
893
982(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする