曜日別特売

環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFP 缶タイプ

環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFP 缶タイプ - 鳥繁産業環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFP 缶タイプ - 鳥繁産業環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFP 缶タイプ - 鳥繁産業環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFP 缶タイプ - 鳥繁産業環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFP 缶タイプ - 鳥繁産業環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFP 缶タイプ - 鳥繁産業環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFP 缶タイプ - 鳥繁産業

RoHS指令で含有が制限されている10種類の化学物質(水銀、鉛、六価クロム、カドミウム、臭素系燃焼剤(PBB類、PBDE類)、フタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP))が含まれていないシリカゲルです。通常青色シリカゲルの湿度インジケータとして使用しているREACH高懸念物質の塩化コバルトを含有していません。半導体、電子部品(ハイブリット基盤・精密部品など)の出荷梱包内の湿度調整用、医薬品、エコロジー商品の湿度調整用に。CFPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。

仕様【含水率】1.6%【吸湿率(%):相対湿度20%】11.0(JIS規格:8.0以上)【吸湿率(%):相対湿度50%】28.0(JIS規格:20.0以上)【吸湿率(%):(相対湿度90%)】39.0(JIS規格:30.0以上)pH値4~5主原料二酸化ケイ素
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81732904CFP-1g (3000) 缶1缶(3000個)-幅30×ピッチ50
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
81732920CFP-2g (2000) 缶1缶(2000個)-幅40×ピッチ50
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
81732929CFP-3g (1800) 缶1缶(1800個)-幅50×ピッチ50
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
81732938CFP-5g (1500) 缶1缶(1500個)-幅60×ピッチ50
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
81732947CFP-10g (800) 缶1缶(800個)-幅60×ピッチ75
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
81732956CFP-20g (400) 缶1缶(400個)-幅70×ピッチ90
オープン15,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
81732965CFP-30g (250) 缶1缶(250個)-幅70×ピッチ115
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
73373645CFP-5g (1500) 缶【ワケあり】1缶(1500個)※理由あり(未使用・パッケージ不良)幅60×ピッチ50
オープン16,980
13,980
アウトレット
15,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする