CFP-5g (1500) 缶【ワケあり】 環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFP 缶タイプ 鳥繁産業 73373645

環境対応型乾燥剤 シリカゲル コバルトフリー CFP 缶タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1缶(1500個)寸法(mm)幅60×ピッチ50注文コード73373645品番CFP-5g (1500) 缶【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥16,98013,980

RoHS指令で含有が制限されている10種類の化学物質(水銀、鉛、六価クロム、カドミウム、臭素系燃焼剤(PBB類、PBDE類)、フタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP))が含まれていないシリカゲルです。通常青色シリカゲルの湿度インジケータとして使用しているREACH高懸念物質の塩化コバルトを含有していません。半導体、電子部品(ハイブリット基盤・精密部品など)の出荷梱包内の湿度調整用、医薬品、エコロジー商品の湿度調整用に。CFPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様【含水率】1.6%【吸湿率(%):相対湿度20%】11.0(JIS規格:8.0以上)【吸湿率(%):相対湿度50%】28.0(JIS規格:20.0以上)【吸湿率(%):(相対湿度90%)】39.0(JIS規格:30.0以上)寸法(mm)幅60×ピッチ50pH値4~5主原料二酸化ケイ素
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする