曜日別特売

マルチポリマックスベルト 7M形

マルチポリマックスベルト 7M形 - 三ツ星ベルト

・ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。

形状7M寸法b(mm)5.3寸法p(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
周長(mm)
リブ本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
817334552R7M50015.6ベルト有効:5002
6,850
取扱い終了
返品不可
817334642R7M51515.6ベルト有効:5152
6,850
取扱い終了
返品不可
817334802R7M53015.6ベルト有効:5302
6,850
取扱い終了
返品不可
817334892R7M54515.6ベルト有効:5452
6,850
取扱い終了
返品不可
817334982R7M56015.6ベルト有効:5602
6,850
取扱い終了
返品不可
817335072R7M58015.6ベルト有効:5802
6,850
取扱い終了
返品不可
817335162R7M60015.6ベルト有効:6002
6,850
取扱い終了
返品不可
817335252R7M61515.6ベルト有効:6152
6,850
取扱い終了
返品不可
817335342R7M63015.6ベルト有効:6302
6,850
取扱い終了
返品不可
817335502R7M65015.6ベルト有効:6502
6,900
取扱い終了
返品不可
817335592R7M67015.6ベルト有効:6702
6,970
取扱い終了
返品不可
817335682R7M69015.6ベルト有効:6902
7,130
取扱い終了
返品不可
817335772R7M71015.6ベルト有効:7102
7,160
取扱い終了
返品不可
817335862R7M73015.6ベルト有効:7302
7,210
取扱い終了
返品不可
817335952R7M75015.6ベルト有効:7502
7,330
取扱い終了
返品不可
817336042R7M77515.6ベルト有効:7752
7,380
取扱い終了
返品不可
817336202R7M80015.6ベルト有効:8002
7,510
取扱い終了
返品不可
817336292R7M82515.6ベルト有効:8252
7,610
取扱い終了
返品不可
817336382R7M85015.6ベルト有効:8502
7,690
取扱い終了
返品不可
817336472R7M87515.6ベルト有効:8752
7,910
取扱い終了
返品不可
817336562R7M90015.6ベルト有効:9002
7,940
取扱い終了
返品不可
817336652R7M92515.6ベルト有効:9252
7,960
取扱い終了
返品不可
817336742R7M95015.6ベルト有効:9502
8,090
取扱い終了
返品不可
817336902R7M97515.6ベルト有効:9752
8,180
取扱い終了
返品不可
817331572R7M100015.6ベルト有効:10002
8,240
取扱い終了
返品不可
817331662R7M103015.6ベルト有効:10302
8,420
取扱い終了
返品不可
817331752R7M106015.6ベルト有効:10602
8,570
取扱い終了
返品不可
817331842R7M109015.6ベルト有効:10902
8,700
取扱い終了
返品不可
817332002R7M112015.6ベルト有効:11202
8,820
取扱い終了
返品不可
817332092R7M115015.6ベルト有効:11502
9,080
取扱い終了
返品不可
817332182R7M118015.6ベルト有効:11802
9,150
取扱い終了
返品不可
817332272R7M122015.6ベルト有効:12202
9,420
取扱い終了
返品不可
817332362R7M125015.6ベルト有効:12502
9,640
取扱い終了
返品不可
817332452R7M128015.6ベルト有効:12802
9,690
取扱い終了
返品不可
817332542R7M132015.6ベルト有効:13202
9,810
取扱い終了
返品不可
817332702R7M136015.6ベルト有効:13602
9,880
取扱い終了
返品不可
817332792R7M140015.6ベルト有効:14002
10,150
取扱い終了
返品不可
817332882R7M145015.6ベルト有効:14502
10,360
取扱い終了
返品不可
817332972R7M150015.6ベルト有効:15002
10,620
取扱い終了
返品不可
817333062R7M155015.6ベルト有効:15502
10,810
取扱い終了
返品不可
817333152R7M160015.6ベルト有効:16002
11,150
取扱い終了
返品不可
817333242R7M165015.6ベルト有効:16502
11,330
取扱い終了
返品不可
817333402R7M170015.6ベルト有効:17002
11,690
取扱い終了
返品不可
817333492R7M175015.6ベルト有効:17502
11,890
取扱い終了
返品不可
817333582R7M180015.6ベルト有効:18002
12,250
取扱い終了
返品不可
817333672R7M185015.6ベルト有効:18502
12,610
取扱い終了
返品不可
817333762R7M190015.6ベルト有効:19002
12,780
取扱い終了
返品不可
817333852R7M195015.6ベルト有効:19502
13,150
取扱い終了
返品不可
817333942R7M200015.6ベルト有効:20002
13,520
取扱い終了
返品不可
817334102R7M206015.6ベルト有効:20602
13,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする