UQLIFE ファン付エアコン風よけ AY-01T

UQLIFE ファン付エアコン風よけ AY-01T ユニファイン UQLIFE ファン付エアコン風よけ AY-01T ユニファイン UQLIFE ファン付エアコン風よけ AY-01T ユニファイン

UQLIFE ファン付エアコン風よけは、不快な冷暖房の直撃風をブロックし、アームと風向き調節の両方で角度調節を行うエアコン用風よけです。3つのファンがエアコンの風量に影響を与えず、部屋内に均一に循環させ暑すぎ、冷えすぎの温度ムラを解消させます。風向きを細かく調整が可能です。伸び縮みで幅の調節も可能です。エアコンに引掛けるだけなので穴あけなどの工事は不要です。

用途冷暖房の冷やしすぎや乾燥を避けたい方に。 角度(°)調整:360 寸法(縦×横)(mm)176×635(最小) 伸縮範囲(cm)63.5-96.0 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81739834 AY-01T
オープン
4,480
4,928 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 800 / 税込 880
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする