18Lオーブンレンジ
デカ文字で見やすい大型液晶表示、ワット数表示も可能
36種類の自動調理メニュー
簡単にお手入れできるフラット庫内、大きめのお弁当も温めOK
使いやすい前開きドア、小型サイズで省スペース化
付属品深角皿
幅(mm)450
質量(kg)11.8
高さ(mm)325
奥行(mm)356
電源AC100V、50/60Hz共用
コード長さ(m)約1.4
庫内容量(L)18
内容量1台
デカ文字で見やすい大型液晶表示、ワット数表示も可能
36種類の自動調理メニュー
簡単にお手入れできるフラット庫内、大きめのお弁当も温めOK
使いやすい前開きドア、小型サイズで省スペース化