サリダストレージブラック 両開き+両開き
オープン型、両開き扉型、引戸型などバリエーションを取り揃えたイトーキの組立式収納「サリダストレージ」シリーズ。B4対応のサリダストレージ ブラックの上下2台セット。上下各3段、合計6段の圧倒的な収納力で、書類や備品などを保管いただけます。
付属品棚板4枚
材質スチール(粉体塗装)
色ブラック
高さ(mm)2136
奥行(mm)450
間口(mm)900
棚ピッチ(mm)16
棚段数(段)2
鍵シリンダー錠
均等積載量(kg/段)48
内容量1セット
取扱説明書:
(2.35MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様組立商品です。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
両開き書庫 の新着商品



