アフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H320 (不織布FY) W3000<配送時組立サービス付>

アフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H320 (不織布FY) W3000<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H320 (不織布FY) W3000<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H320 (不織布FY) W3000<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H320 (不織布FY) W3000<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H320 (不織布FY) W3000<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H320 (不織布FY) W3000<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H320 (不織布FY) W3000<配送時組立サービス付> イトーキ アフィーノ ワークベンチ両面タイプ用 机上フロントパネル 机上H320 (不織布FY) W3000<配送時組立サービス付> イトーキ

幅(mm)2998 材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線取出し口:樹脂成形品+アルミ押出材塗装仕上または樹脂成型品+アルミダイキャスト塗装仕上●配線ダクト:スチール塗装仕上 質量(kg)8.6 高さ(mm)320 奥行(mm)32 材質(天板)メラミン化粧板またはアクリル化粧板 材質(脚)スチール塗装+アルミダイキャストミラー仕上 スチール塗装+アルミダイキャスト塗装仕上 スチール塗装+オーク無垢材ウレタン塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
JVB-303XBY-T1B2 81845945
JVB-303XBY-T1B2 81845945
81845945 JVB-303XBY-T1B2 ブラック ネイビーブルー
96,200
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-303XBY-T1B7 81845954
JVB-303XBY-T1B7 81845954
81845954 JVB-303XBY-T1B7 ブラック ソフトブルー
96,200
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-303XBY-T1C5 81845970
JVB-303XBY-T1C5 81845970
81845970 JVB-303XBY-T1C5 ブラック グレー
96,200
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-303XBY-T1C7 81845979
JVB-303XBY-T1C7 81845979
81845979 JVB-303XBY-T1C7 ブラック ホワイトグレー
96,200
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-303XBY-T1D3 81845988
JVB-303XBY-T1D3 81845988
81845988 JVB-303XBY-T1D3 ブラック アンバーオレンジ
96,200
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-303XBY-T1H9 81845997
JVB-303XBY-T1H9 81845997
81845997 JVB-303XBY-T1H9 ブラック エクリュベージュ
96,200
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-303XBY-T1Q4 81846006
JVB-303XBY-T1Q4 81846006
81846006 JVB-303XBY-T1Q4 ブラック フレッシュグリーン
96,200
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-303XBY-T1U5 81846015
JVB-303XBY-T1U5 81846015
81846015 JVB-303XBY-T1U5 ブラック ストロングイエロー
96,200
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-303XBY-W9B2 81846024
JVB-303XBY-W9B2 81846024
81846024 JVB-303XBY-W9B2 ホワイト ネイビーブルー
96,200
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-303XBY-W9B7 81846040
JVB-303XBY-W9B7 81846040
81846040 JVB-303XBY-W9B7 ホワイト ソフトブルー
96,200
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-303XBY-W9C5 81846049
JVB-303XBY-W9C5 81846049
81846049 JVB-303XBY-W9C5 ホワイト グレー
96,200
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-303XBY-W9C7 81846058
JVB-303XBY-W9C7 81846058
81846058 JVB-303XBY-W9C7 ホワイト ホワイトグレー
96,200
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-303XBY-W9D3 81846067
JVB-303XBY-W9D3 81846067
81846067 JVB-303XBY-W9D3 ホワイト アンバーオレンジ
96,200
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-303XBY-W9H9 81846076
JVB-303XBY-W9H9 81846076
81846076 JVB-303XBY-W9H9 ホワイト エクリュベージュ
96,200
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-303XBY-W9Q4 81846085
JVB-303XBY-W9Q4 81846085
81846085 JVB-303XBY-W9Q4 ホワイト フレッシュグリーン
96,200
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JVB-303XBY-W9U5 81846094
JVB-303XBY-W9U5 81846094
81846094 JVB-303XBY-W9U5 ホワイト ストロングイエロー
96,200
74,980
82,478 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする