曜日別特売

ウェイティングPS 片肘タイプ(左肘) 連結パーツ付<配送時組立サービス付>

ウェイティングPS 片肘タイプ(左肘) 連結パーツ付<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングPS 片肘タイプ(左肘) 連結パーツ付<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングPS 片肘タイプ(左肘) 連結パーツ付<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングPS 片肘タイプ(左肘) 連結パーツ付<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングPS 片肘タイプ(左肘) 連結パーツ付<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングPS 片肘タイプ(左肘) 連結パーツ付<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングPS 片肘タイプ(左肘) 連結パーツ付<配送時組立サービス付> - イトーキウェイティングPS 片肘タイプ(左肘) 連結パーツ付<配送時組立サービス付> - イトーキ
幅(mm)575材質/仕上●背・座:ビニールレザー張り(D)質量(kg)12.3高さ(mm)740奥行(mm)600色(天板)アッシュドパインL材質(脚)スチール塗装仕上グリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81900974LPS-21LD-T1A8
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900990LPS-21LD-T1A8H8
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81900999LPS-21LD-T1F6
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901008LPS-21LD-T1F6H8
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901017LPS-21LD-T1H8
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901026LPS-21LD-T1H8A8
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901035LPS-21LD-T1H8F6
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901044LPS-21LD-T1H8L8
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901060LPS-21LD-T1H8W7
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901069LPS-21LD-T1K6
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901078LPS-21LD-T1L8
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901087LPS-21LD-T1L8H8
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901096LPS-21LD-T1W7
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901105LPS-21LD-T1W7H8
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901114LPS-21LD-W9A8
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901130LPS-21LD-W9A8H8
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901139LPS-21LD-W9F6
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901148LPS-21LD-W9F6H8
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901157LPS-21LD-W9H8
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901166LPS-21LD-W9H8A8
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901175LPS-21LD-W9H8F6
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901184LPS-21LD-W9H8L8
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901200LPS-21LD-W9H8W7
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901209LPS-21LD-W9K6
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901218LPS-21LD-W9L8
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901227LPS-21LD-W9L8H8
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901236LPS-21LD-W9W7
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
81901245LPS-21LD-W9W7H8
174,300
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする