ピナモ 1シーターソファ アームレス ハイバック<配送時組立サービス付>

ピナモ 1シーターソファ アームレス ハイバック<配送時組立サービス付> イトーキ

幅(mm)675 材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)●テーブル、デスク、TVボード●ほこりシャッター付(パーソナルテーブル除く)●スクリーンパネル 質量(kg)21 高さ(mm)1330 奥行(mm)765 電源4口コンセント 合計1500W 15A コード長さ(m)2 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)ABS樹脂脚、スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 パネル布地張り(C) サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81998195 LMC-07HSC-D3D3 ソファ:アンバーオレンジ、クッション:アンバーオレンジ
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998204 LMC-07HSC-D3Q3 ソファ:アンバーオレンジ、クッション:リーフグリーン
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998220 LMC-07HSC-D3S5 ソファ:アンバーオレンジ、クッション:ミストブルー
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998229 LMC-07HSC-D3Y5 ソファ:アンバーオレンジ、クッション:ソフトイエロー
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998238 LMC-07HSC-F6F6 ソファ:グレイッシュブラウン、クッション:グレイッシュブラウン
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998247 LMC-07HSC-F6Q3 ソファ:グレイッシュブラウン、クッション:リーフグリーン
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998256 LMC-07HSC-F6S5 ソファ:グレイッシュブラウン、クッション:ミストブルー
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998265 LMC-07HSC-F6Y5 ソファ:グレイッシュブラウン、クッション:ソフトイエロー
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998274 LMC-07HSC-H4H4 ソファ:カシュ―ブラウン、クッション:カシュ―ブラウン
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998290 LMC-07HSC-H4Q3 ソファ:カシュ―ブラウン、クッション:リーフグリーン
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998299 LMC-07HSC-H4S5 ソファ:カシュ―ブラウン、クッション:ミストブルー
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998308 LMC-07HSC-H4Y5 ソファ:カシュ―ブラウン、クッション:ソフトイエロー
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998317 LMC-07HSC-K1K1 ソファ:セピアブラウン、クッション:セピアブラウン
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998326 LMC-07HSC-N2N2 ソファ:インディゴブルー、クッション:インディゴブルー
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998335 LMC-07HSC-Q2Q2 ソファ:アイビーグリーン、クッション:アイビーグリーン
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998344 LMC-07HSC-Q6Q6 ソファ:モスグリーン、クッション:モスグリーン
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998360 LMC-07HSC-R3R3 ソファ:レッド、クッション:レッド
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998369 LMC-07HSC-S5S5 ソファ:ミストブルー、クッション:ミストブルー
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998378 LMC-07HSC-U8U8 ソファ:シトラスグリーン、クッション:シトラスグリーン
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998387 LMC-07HSC-W2W2 ソファ:オフブラック、クッション:オフブラック
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998396 LMC-07HSC-W3K1 ソファ:ダークグレー、クッション:セピアブラウン
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998405 LMC-07HSC-W3Q6 ソファ:ダークグレー、クッション:モスグリーン
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998414 LMC-07HSC-W3R3 ソファ:ダークグレー、クッション:レッド
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998430 LMC-07HSC-W3S5 ソファ:ダークグレー、クッション:ミストブルー
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998439 LMC-07HSC-W3U8 ソファ:ダークグレー、クッション:シトラスグリーン
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998448 LMC-07HSC-W3W3 ソファ:ダークグレー、クッション:ダークグレー
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998457 LMC-07HSC-Y6Q3 ソファ:コロニアルイエロー、クッション:リーフグリーン
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998466 LMC-07HSC-Y6S5 ソファ:コロニアルイエロー、クッション:ミストブルー
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998475 LMC-07HSC-Y6Y5 ソファ:コロニアルイエロー、クッション:ソフトイエロー
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81998484 LMC-07HSC-Y6Y6 ソファ:コロニアルイエロー、クッション:コロニアルイエロー
322,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする