ピナモ 2シーターソファ ハイバック キャスター付<配送時組立サービス付>

ピナモ 2シーターソファ ハイバック キャスター付<配送時組立サービス付> イトーキ

仕様キャスタータイプ:キャスターロック2個 幅(mm)1350 材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)●テーブル、デスク、TVボード●ほこりシャッター付(パーソナルテーブル除く)●スクリーンパネル 質量(kg)36 高さ(mm)1330 奥行(mm)765 電源4口コンセント 合計1500W 15A コード長さ(m)2 材質(天板)メラミン化粧板 材質(脚)ABS樹脂脚、スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 パネル布地張り(C) サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
81999394 LMC-13HSCC-D3D3
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999410 LMC-13HSCC-D3Q3
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999419 LMC-13HSCC-D3S5
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999428 LMC-13HSCC-D3Y5
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999437 LMC-13HSCC-F6F6
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999446 LMC-13HSCC-F6Q3
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999455 LMC-13HSCC-F6S5
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999464 LMC-13HSCC-F6Y5
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999480 LMC-13HSCC-H4H4
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999489 LMC-13HSCC-H4Q3
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999498 LMC-13HSCC-H4S5
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999507 LMC-13HSCC-H4Y5
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999516 LMC-13HSCC-K1K1
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999525 LMC-13HSCC-N2N2
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999534 LMC-13HSCC-Q2Q2
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999550 LMC-13HSCC-Q6Q6
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999559 LMC-13HSCC-R3R3
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999568 LMC-13HSCC-S5S5
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999577 LMC-13HSCC-U8U8
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999586 LMC-13HSCC-W2W2
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999595 LMC-13HSCC-W3K1
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999604 LMC-13HSCC-W3Q6
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999620 LMC-13HSCC-W3R3
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999629 LMC-13HSCC-W3S5
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999638 LMC-13HSCC-W3U8
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999647 LMC-13HSCC-W3W3
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999656 LMC-13HSCC-Y6Q3
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999665 LMC-13HSCC-Y6S5
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999674 LMC-13HSCC-Y6Y5
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
81999690 LMC-13HSCC-Y6Y6
524,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする