ホバーテーブル 折りたたみタイプ T字脚 角型 アルミミラー脚 キャスター付 2100×1050<配送時組立サービス付>

ホバーテーブル 折りたたみタイプ T字脚 角型 アルミミラー脚 キャスター付 2100×1050<配送時組立サービス付> イトーキ ホバーテーブル 折りたたみタイプ T字脚 角型 アルミミラー脚 キャスター付 2100×1050<配送時組立サービス付> イトーキ ホバーテーブル 折りたたみタイプ T字脚 角型 アルミミラー脚 キャスター付 2100×1050<配送時組立サービス付> イトーキ ホバーテーブル 折りたたみタイプ T字脚 角型 アルミミラー脚 キャスター付 2100×1050<配送時組立サービス付> イトーキ ホバーテーブル 折りたたみタイプ T字脚 角型 アルミミラー脚 キャスター付 2100×1050<配送時組立サービス付> イトーキ ホバーテーブル 折りたたみタイプ T字脚 角型 アルミミラー脚 キャスター付 2100×1050<配送時組立サービス付> イトーキ

幅(mm)2100 材質/仕上●エッジ:ABS樹脂●配線ダクト:スチール塗装仕上 質量(kg)52.9 高さ(mm)720 奥行(mm)1050 内寸幅(mm)1844 材質(天板)抗菌メラミン化粧板(SIAA登録、ポリジン・バイオマスター加工) 材質(脚)アルミダイキャスト+スチール塗装仕上 グリーン購入法適合 アジャスターPP樹脂 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
DDJF-210HNPC-PH 82009307
DDJF-210HNPC-PH 82009307
82009307 DDJF-210HNPC-PH 脚:アルミミラー×天板:アッシュドパインL
200,300
159,800
175,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
DDJF-210HNPC-PL 82009316
DDJF-210HNPC-PL 82009316
82009316 DDJF-210HNPC-PL 脚:アルミミラー×天板:ホワイトW
200,300
159,800
175,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
DDJF-210HNPC-PM 82009325
DDJF-210HNPC-PM 82009325
82009325 DDJF-210HNPC-PM 脚:アルミミラー×天板:アッシュドオークM
200,300
159,800
175,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
DDJF-210HNPC-PR 82009334
DDJF-210HNPC-PR 82009334
82009334 DDJF-210HNPC-PR 脚:アルミミラー×天板:アッシュドオークD
200,300
159,800
175,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
DDJF-210HNPC-PX 82009350
DDJF-210HNPC-PX 82009350
82009350 DDJF-210HNPC-PX 脚:アルミミラー×天板:ホワイトオークM
200,300
159,800
175,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
DDJF-210HNPC-PY 82009359
DDJF-210HNPC-PY 82009359
82009359 DDJF-210HNPC-PY 脚:アルミミラー×天板:ブラックウォールナットD
200,300
159,800
175,780 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする