アミエビ(冷凍)

アミエビ(冷凍) - フィッシングマックスオリジナルアミエビ(冷凍) - フィッシングマックスオリジナル

波止釣り・磯釣り・船釣りなど…サビキ釣りのエサに最適!
産地直送!国産の生アミエビを使用!!
漁れたてのアミエビを新鮮な状態でパックしています。
お好みで、集魚剤・パン粉などと合わせてお使いいただくと、さらに集魚力アップ!
使用量の目安
アミエビ約1kgで…1人あたり1~2時間の釣行
アミエビ約2kgで…1人あたり2~3時間の釣行
アミエビ約3kgで…1人あたり3~4時間の釣行

用途釣り・海上釣堀・漁業内容量1個
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
※中の液体が漏れることがあります。
※保存状態により袋が破裂することがありますので、ご注意ください。
※商品到着後は、マイナス18℃以下で保管してください。
※商品によって若干の増減がある場合がございます。
※食用ではありません。
※商品特有の臭いがございますので、食用品との同一場所での保管はお控えください。
※開封時に、液体が飛び散ることがありますので、注意して開封してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82071239小(レンガ)
オープン
399
439(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82071248大(八つ切り)
オープン
779
857(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする