新富士バーナー
炙りマスター プチ
安全・手軽に使える充てん式トーチ。本格的な炙り料理からスイーツまで幅広く使えます。
仕様
ガス充てん量:約7g、ガス消費量:0.7(g/分)
質量(g)
202
外形寸法(mm)
100×70×H162
点火方式
圧電着火方式
火炎温度(℃)
800~1300
発熱量(kW[kcal/h])
0.58(500)
火口径(Φmm)
20
内容量
1個
注意
※3分以上の連続使用はしないでください。やけど、器具の破損の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81798424
KC-402WH
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください