Xperia 10 VI 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Tough」 クリア ストラップホール付 TPU
【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタン周りを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質TPU+PC
色クリア
質量(g)30(本体)、74(パッケージ込)
タイプケース型
対応機種Xperia 10 VI SO-52E/SOG14/XQ-ES44
特性耐傷、耐衝撃、ストラップホール付、角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載、柔軟性があり着脱が簡単、ボタン周りを保護する精密設計、マイクロドット加工で端末に張り付きにくい
内容量1個