レンズボール

レンズボール - king(撮影・写真用品)レンズボール - king(撮影・写真用品)レンズボール - king(撮影・写真用品)レンズボール - king(撮影・写真用品)レンズボール - king(撮影・写真用品)

レンズボールは透明度の高いクリスタルを使用した撮影アクセサリーです。 180°のダイナミックな風景を手のひらに収めたり、レンズボール自体を被写体にして写真のアクセントとして使用できます。 スマートフォンでも簡単にピントが合うので、様々な撮影が楽しめます! 台座に三脚穴が付いていますので三脚を使用しての撮影も楽しめます。

用途撮影アクセサリー付属品キャリングケース(カラビナ付)、台座、クロス寸法(mm)90質量(g)960内容量1個
注意
※日光の下で撮影する際には、集光により火傷の恐れがありますので十分にご注意ください。
※日差しの強い場所に放置をすると、集光作用により火災の恐れがありますので十分にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971489KLB90
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする