レンズクリーニングキット
ケース一体型クリーニングスプレー&マイクロファイバークロスのキットです。 液晶モニター、スマートフォンなど様々な機器に使用が可能です。スプレーはノンアルコールタイプのため機材やレンズに損傷を与えません。 拭いた後は帯電防止効果でホコリが付きにくくなります。
用途清掃
付属品クロス、カラビナ
寸法(mm)クロス:143×153
質量(g)50
内容量(mL)8
主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
内容量1個
ケース一体型クリーニングスプレー&マイクロファイバークロスのキットです。 液晶モニター、スマートフォンなど様々な機器に使用が可能です。スプレーはノンアルコールタイプのため機材やレンズに損傷を与えません。 拭いた後は帯電防止効果でホコリが付きにくくなります。