ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ FGJN FGJN-20
〇20.00N(2kg)から500.0N(50kg)用までシリーズ化。〇計測精度を向上。1000回/秒の高速ピーク値を計測。通常計測は、最高20回/秒も選択可能です。〇ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。〇N、kgの各単位の切替がワンタッチで可能。
表示分解能0.1N
測定範囲(N)±200.0
定格容量(N)±200.0
内容量1個
測定用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82071004 | FGJN-20 | 37993733 | FGJN-20 |
|
デジタルフォースゲージ | ニデックドライブテクノロジー | 1台 | ¥56,980 税込¥62,678 | 注文コードが変更になりました |