サーボモータ専用減速機(直交軸) エイブル減速機 NEVシリーズ

サーボモータ専用減速機(直交軸) エイブル減速機 NEVシリーズ - ニデックドライブテクノロジー

〇アルミボディで軽量〇コンパクト〇中実、中空タイプをラインナップ〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇省スペース対応/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。〇直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。〇全長 96mmのコンパクト(中空軸)/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。〇減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化〇メンテナンスフリー&取付け自由自在〇潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。〇しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。

内容量1個
全47種類を絞り込む
減速比
枠番
タイプ
47種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
枠番
タイプ
フランジタイプ
出力トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82174525NEVSC-3B-400-T33B中実軸TYPE3許容:5
58,000
55,100
60,610(税込)
当日出荷
返品不可
82174534NEVSC-3C-750-T33C中実軸TYPE3許容:8.83
64,000
60,880
66,968(税込)
当日出荷
返品不可
82174665NEVSC-5B-100-T35B中実軸TYPE3許容:1.34
62,000
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
返品不可
82174884NEVSC-5B-200-T35B中実軸TYPE3許容:4.57
63,000
59,850
65,835(税込)
8日以内出荷
返品不可
82174839NEVSC-5C-400-T35C中実軸TYPE3許容:5.4
74,000
70,300
77,330(税込)
翌日出荷
返品不可
82174638NEVSC-5D-750-T35D中実軸TYPE3許容:10.1
76,000
72,200
79,420(税込)
当日出荷
返品不可
82174900NEVSC-9B-100-T39B中実軸TYPE3許容:2.41
63,000
59,850
65,835(税込)
翌日出荷
返品不可
82174848NEVSC-9C-200-T39C中実軸TYPE3許容:8.83
74,000
70,300
77,330(税込)
翌日出荷
返品不可
82174726NEVSC-9D-400-T39D中実軸TYPE3許容:9.73
82,000
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
返品不可
82174866NEVSC-15B-100-T315B中実軸TYPE3許容:4.07
63,000
59,850
65,835(税込)
11日以内出荷
返品不可
82174830NEVSC-15C-200-T315C中実軸TYPE3許容:8.83
74,000
70,300
77,330(税込)
当日出荷
返品不可
82174717NEVSC-15D-400-T315D中実軸TYPE3許容:16.2
82,000
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
82174516NEVSC-15E-750-T315E中実軸TYPE3許容:29.2
99,000
94,050
103,455(税込)
翌日出荷
返品不可
82174875NEVSC-27B-100-T327B中実軸TYPE3許容:7.31
63,000
59,850
65,835(税込)
翌々日出荷
返品不可
82174735NEVSC-27E-750-T127E中実軸TYPE1許容:54.6
102,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
82174744NEVSC-27E-750-T227E中実軸TYPE2許容:54.6
102,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
82174760NEVSC-45E-400-T145E中実軸TYPE1許容:56.8
102,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
82174769NEVSC-45E-400-T245E中実軸TYPE2許容:56.8
102,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
82174778NEVSC-45E-400-T345E中実軸TYPE3許容:56.8
102,000
96,980
106,678(税込)
翌日出荷
返品不可
82174918NEVSC-75E-200-T175E中実軸TYPE1許容:56.8
104,000
98,880
108,768(税込)
61日以内出荷
返品不可
82174927NEVSC-75E-200-T275E中実軸TYPE2許容:56.8
104,000
98,880
108,768(税込)
61日以内出荷
返品不可
82174936NEVSC-75E-200-T375E中実軸TYPE3許容:56.8
104,000
98,880
108,768(税込)
61日以内出荷
返品不可
82174857NEVSH-3B-400-T33B中空軸TYPE3許容:5
60,000
57,000
62,700(税込)
8日以内出荷
返品不可
82174909NEVSH-3C-750-T33C中空軸TYPE3許容:8.83
66,000
62,700
68,970(税込)
8日以内出荷
返品不可
82174699NEVSH-5B-200-T35B中空軸TYPE3許容:4.57
65,000
61,750
67,925(税込)
当日出荷
返品不可
82174647NEVSH-5C-400-T35C中空軸TYPE3許容:5.4
76,000
72,200
79,420(税込)
翌日出荷
返品不可
82174586NEVSH-5D-750-T35D中空軸TYPE3許容:10.1
79,000
75,050
82,555(税込)
11日以内出荷
返品不可
82174708NEVSH-9B-100-T39B中空軸TYPE3許容:2.41
65,000
61,750
67,925(税込)
当日出荷
返品不可
82174656NEVSH-9C-200-T39C中空軸TYPE3許容:8.83
76,000
72,200
79,420(税込)
翌日出荷
返品不可
82174629NEVSH-9D-750-T39D中空軸TYPE3許容:18.2
84,000
79,880
87,868(税込)
当日出荷
返品不可
82174674NEVSH-15B-100-T315B中空軸TYPE3許容:4.07
65,000
61,750
67,925(税込)
8日以内出荷
返品不可
82174577NEVSH-15D-400-T315D中空軸TYPE3許容:16.2
84,000
79,880
87,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
82174787NEVSH-15E-750-T115E中空軸TYPE1許容:29.2
102,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
82174796NEVSH-15E-750-T215E中空軸TYPE2許容:29.2
102,000
96,980
106,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
82174805NEVSH-15E-750-T315E中空軸TYPE3許容:29.2
102,000
96,980
106,678(税込)
当日出荷
返品不可
82174690NEVSH-27B-100-T327B中空軸TYPE3許容:7.31
65,000
61,750
67,925(税込)
翌々日出荷
返品不可
82174945NEVSH-27E-750-T127E中空軸TYPE1許容:54.6
104,000
98,880
108,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
82174954NEVSH-27E-750-T227E中空軸TYPE2許容:54.6
104,000
98,880
108,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
82174814NEVSH-45D-200-T345D中空軸TYPE3許容:29.1
88,000
83,600
91,960(税込)
翌々日出荷
返品不可
82174970NEVSH-45E-400-T145E中空軸TYPE1許容:56.8
104,000
98,880
108,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
82174979NEVSH-45E-400-T245E中空軸TYPE2許容:56.8
104,000
98,880
108,768(税込)
11日以内出荷
返品不可
82174595NEVSH-75E-200-T175E中空軸TYPE1許容:56.8
106,000
100,700
110,770(税込)
61日以内出荷
返品不可
82174604NEVSH-75E-200-T275E中空軸TYPE2許容:56.8
106,000
100,700
110,770(税込)
61日以内出荷
返品不可
82174620NEVSH-75E-200-T375E中空軸TYPE3許容:56.8
106,000
100,700
110,770(税込)
61日以内出荷
返品不可
82174550NEVSH-105E-200-T1105E中空軸TYPE1許容:56.8
109,000
103,550
113,905(税込)
61日以内出荷
返品不可
82174559NEVSH-105E-200-T2105E中空軸TYPE2許容:56.8
109,000
103,550
113,905(税込)
61日以内出荷
返品不可
82174568NEVSH-105E-200-T3105E中空軸TYPE3許容:56.8
109,000
103,550
113,905(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする