パール金属
ナチュレ 木製丸皿スプーン ミニ
材質
表面塗装:天然うるし、本体:天然木
形状
木製スプーン
全長(mm)
125
色
木目
質量(g)
4
全長A×幅B×高さC(mm)
125×30×15
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82183589
B-5686
¥
480
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください