ハロウィン装飾品 LEDフォールディングパンプキン

ハロウィン装飾品 LEDフォールディングパンプキン ストア・エキスプレス ハロウィン装飾品 LEDフォールディングパンプキン ストア・エキスプレス ハロウィン装飾品 LEDフォールディングパンプキン ストア・エキスプレス ハロウィン装飾品 LEDフォールディングパンプキン ストア・エキスプレス ハロウィン装飾品 LEDフォールディングパンプキン ストア・エキスプレス

卓上で使えるLEDパンプキンライト。テーブルや商品棚、レジカウンターなどに飾って楽しいハロウィンディスプレイに。ちょうちんのように折りたためるので、収納場所も困りません。

用途LEDライト:常点 ACアダプター式 消費電力:3.6W 室内仕様 コード色:シルバー 材質ポリエステル・スチール 質量(kg)1 コード長さ(m)5 寸法(cm)直径45×高さ93 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82196487 8800-8170
オープン
9,498
10,448 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする