曜日別特売

ニデックドライブテクノロジー 手動式簡易試験スタンド FGS-50H・FGS-50L・FGH-5S FGS-50H

ニデックドライブテクノロジー 手動式簡易試験スタンド FGS-50H・FGS-50L・FGH-5S FGS-50H - ニデックドライブテクノロジー

〇FGS-50H〇ハンドル式で微小な移動が可能。(ハンドル1回転:約3mm)〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に6段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-50L〇スピーディーな計測に最適なレバー式タイプ。〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に8段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-5S〇横形仕様にも対応する単位試験スタンド。〇200.0Nまでの荷重計測が可能。〇高さ調整は40、70mm、100mmの3段階。〇持ち運びに便利な小型、軽量(質量:10kg)設計。

ストローク(mm)150質量(kg)15タイプハンドルテーブル寸法(mm)150×145高さ調整範囲(mm)52~202耐荷重(N)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82194256FGS-50H
125,000
119,800
131,780(税込)
98日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする