フランジ付き超薄肉ベアリング ステンレス 2RS

フランジ付き超薄肉ベアリング ステンレス 2RS - EZO(北日本精機)
幅B(mm)内輪:6許容回転数(min-1[r.p.m])グリース:21000、オイル:21000幅C(mm)外輪:6外径(mm)D:22内径(mm)d:10RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)2290内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82194904F6900H 2RS
オープン
929
1,022(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする