POP1 POP1の 店舗什器・備品 POP1の 陳列・ディスプレイ用品 POP1の 汎用ディスプレイ [モーション] ST-SM2 [モーション] ST-SM2 注文コード 82198368 テーブルの角度が15度ずつに調節できる透明展示台です。見やすい角度で展示できます。 材質ジョイント:ポリカーボネイト、本体:アクリル テーブル寸法(mm)W113×H151 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベース:75×117×100 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 12028 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 82198368 12028 オープン ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 8日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 陳列・ディスプレイ用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スマホスタンドアクリル グリーンクロス 税込¥2,858~ ¥2,598~ ティッシュケース付ダストボックス 不動技研 税込¥846 ¥769 バスケットへ コの字型ディスプレイ 共栄プラスチック 税込¥1,428~ ¥1,298~ ドライヤーホルダー ポッシュリビング 税込¥1,868~ ¥1,698~ (3) スチール脚コの字ディスプレイ ストア・エキスプレス 税込¥4,398~ ¥3,998~ パキラ ポッシュリビング 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ アガベ ポッシュリビング 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ ビカクシダ ポッシュリビング 税込¥3,848 ¥3,498 バスケットへ アクリル円盤体 友屋 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ グローブ用クリップ 友屋 税込¥351 ¥319 バスケットへ ダンクルスクエアステージ ホワイト 友屋 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ スライド式アクセサリートレー 3段 不動技研 税込¥417 ¥379 アクセサリートレー タワー 4段 スクエア ブラック 山崎実業 税込¥1,870 ¥1,700 バスケットへ ディスプレイ台 D 友屋 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ アジアンタム ポッシュリビング 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ アクリルBOX 5面体(クリア) 友屋 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ バッグスタンドJ型円盤ベース 友屋 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ アガベ ポッシュリビング 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ PP卓上バスケット 友屋 税込¥989 ¥899 ユッカ ポッシュリビング 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品陳列・ディスプレイ用品汎用ディスプレイスマートフォン・タブレット用 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります スマートフォン・タブレット用 コの字型ディスプレイ ひな段ディスプレイ ディスプレイボックス ディスプレイケース トレイ/ディスプレイスタンド・台 シェアする マイページ 最近見た商品