JAE(日本航空電子工業)
JN1W/JN2Wシリーズ 小型・丸型防水コネクタ パネル取付レセプタクル
パネル取付レセプタクル、正方形フランジ、5 極、はんだ付け、ソケット
用途
産業用機器向けインターフェース
極数
5極
定格電圧(V)
AC400
耐電圧
2000(VACr.m.s. 1分間)
定格電流(A)
13
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
結合方式
ワンタッチロック
材質(コンタクト)
銅合金
シェルサイズ
W
コンタクトサイズ
#16
防水仕様
防水(嵌合時)
コンタクト形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
14以下
色(シェル)
黒色系干渉色
結線方法
はんだ付け
挿抜回数
繰返し500回
コネクタタイプ
パネル取付レセプタクル
処理(コンタクト接触部)
銀めっき
適応アクセサリ
JN2-AW-DC1-RK
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82207127
JN2AW05FH1-RK
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください