曜日別特売

抗菌食洗機対応箸箱セット

抗菌食洗機対応箸箱セット - スケーター抗菌食洗機対応箸箱セット - スケーター抗菌食洗機対応箸箱セット - スケーター抗菌食洗機対応箸箱セット - スケーター抗菌食洗機対応箸箱セット - スケーター

食洗機OKのお箸とケースのセットです。
ケースは、指で引き出すスライド式で、衝撃に強く丈夫な構造。
また、洗いやすく分解可能になっています。
おハシには名前を入れられるスペース付き。
ケース用の名前シールも付いてます。

材質フタ:AS樹脂、本体:ポリプロピレン、箸:AS樹脂寸法(mm)ケース:約195×27×15ウフフィMKフレンズ種類使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤長さ(cm)箸の長さ:約16.5加工加工方法:練込、加工部位:全体耐熱温度(℃)フタ:AS樹脂/:100、本体:ポリプロピレン/:140、箸:AS樹脂/:100内容量1個(44g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82215597ABS2AMAG
680
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする