抗菌保温ジャー付ランチボックス
冬に嬉しい保温ジャーのお弁当箱♪
ランチバッグ付きで、お弁当箱をすっきり収納!
フォーク&ケースも付いて、持ち運びが便利♪
菜入れはドーム型のフタだから、おかずがふわっと盛れておいしさUP!
菜入れ容器は、フタを外して電子レンジOK!
材質[保温ジャー]本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン(中材:発泡スチロール)/耐熱温度140度、パッキン:シリコーンゴム/耐熱温度140度、底板:熱可塑性エラストマー樹脂/耐熱温度70度[菜入れ]本体:ポリプロピレン/耐熱温度140度、フタ:ポリエチレン/耐熱温度70度[フォーク&ケース]フォーク先:ステンレス鋼、フォーク柄:ABS樹脂/耐熱温度80度、ケース本体:ABS樹脂/耐熱温度80度、フタ:AS樹脂/耐熱温度80度[ランチバッグ]ポリエステル(中材/発泡ポリエチレン)
寸法(mm)約奥行90×幅173×高さ130
容量(mL)(全体)約560(保温ジャー:240ml、菜入れ:160ml×2個)
質量(g)(全体)約360
種類プーCafe
サイズ(cm)フォーク:約15
加工(方法)練込、(部位)全体(金属部位、中材、ランチバッグ除く)
使用無機抗菌剤
内容量1個(359g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※自動食器洗浄機、または食器乾燥機は使用しないでください。
※保温ジャーは電子レンジの使用はしないでください。
※汁物には対応していません。
※このランチバッグは、防水加工はされておりませんので、ランチバッグ内の溜まった水分が染み出てくる場合もあります。
※ランチバッグの洗濯はお避け下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。