フィリップス
LED電球 E17 12個セット
一般電球 E17口径 広配光タイプ
寸法(mm)
直径38×高さ70
備考
調光器非対応、調色非対応、断熱材非対応、密閉器具非対応
口金
E17
ビームの開き(°)
160
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般球
保証期間
5年
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
内容量
1箱(12個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82227777
LDA4D-G-E17/E/K/1P×12P
昼光色
4.4
485
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
82227804
LDA7L-G-E17/E/K/1P×12P
電球色
6.5
800
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
82227795
LDA7D-G-E17/E/K/1P×12P
昼光色
6.5
800
オープン
取扱い終了
82227786
LDA4L-G-E17/E/K/1P×12P
電球色
4.4
485
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください