曜日別特売

KHS スピーディチョッパー L

KHS スピーディチョッパー L - 貝印KHS スピーディチョッパー L - 貝印KHS スピーディチョッパー L - 貝印

握りやすいハンドル設計。
1800mlの大容量。
高性能なカーブした3枚刃。
水切りかご、エッグセパレーター付き。
サラダ、ソース、離乳食、オムレツ、パンケーキづくりなどに大活躍!
野菜のみじん切りが包丁を使わず簡単に。

材質ノブ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、ハンドル/ABS樹脂(耐熱温度80℃)、フタ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)・ABS樹脂(耐熱温度80℃)、エッグセパレーター/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、刃体/ステンレス刃物鋼、刃軸・刃カバー/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、羽・水切りカゴ/ポリプロピレン(耐熱温度110℃)、容器/AS樹脂(耐熱温度70℃)・エラストマー樹脂(耐熱温度100℃)、滑り止め/熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)質量(g)約639本体寸法(mm)約188×188×260満水容量(L)1.8L内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82224794000DH2084
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする