曜日別特売

水溶性切削油(ソリュブル)

水溶性切削油(ソリュブル) - 旭エンジニアリング

塩素フリー切削油剤です。
鋼・ステンレス・アルミを問わず切削が可能です。

仕様●塩素分(%):0●不揮発分(%):60以上●有効アルカリ値:2.7ソリュブルpH9.2摩擦係数(μ)0.1危険物の類別非危険物外観(原液)黄褐色微濁原液密度(15℃) g/cm31.01硫黄分(%)3.6内容量1缶(18kg)
関連資料:(0.43MB)
注意
※消火は消火剤(二酸化炭素/粉末/泡/乾燥砂など)を使用してください。
※飲み込んだ場合は口をすすぎ無理に吐かせず医師の診断を受けてください。
※眼に入った場合は清浄な水で15分間洗浄し医師の診断を受けてください。
※皮膚に付着した場合は水と石鹸で十分に洗浄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82228224SY-500
48,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする