設定情報
販売価格(税別)¥3,840~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
インテリックス

【オーダー】遮光1級防炎カーテン 高級感のあるレザー調

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】遮光1級防炎カーテン 高級感のあるレザー調 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

クールでモダンな印象の、レザー調の柄が入った防炎・遮光1級のカーテンです。無地調ながらも、エンボス加工(型のついたローラー等で熱をかけて 凹凸の押型模様をつける加工)で生地表面の変化を出した、高級感のあるおすすめ商品です。防炎機能付き。

注文コード82222387 アイボリー、ブラウン、ブラック、オレンジ、ワイン 機能防炎、洗濯可、遮光1級 素材PE105 生地ドレープ サービス分類オーダー・加工 内容量1セット
注意
※WEB注文限定商品となります。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 800 / 税込 880
北海道地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする