曜日別特売

ニッタ 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] ユニオンティー AUT-M AUT6-M

ニッタ 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] ユニオンティー AUT-M AUT6-M - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ボディサイズがコンパクトです。
Rねじ部にシール加工。

形状ユニオンティータイプミリタイプ適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)【空気】-20~+80シリーズプッシュワンA-ミニシリーズ有効断面積(mm2)8寸法L1(mm)16.1最高使用圧力(MPa)1寸法D(mm)10寸法W(mm)10使用流体空気最小内径(Φmm)4寸法P1(mm)6.5寸法P2(mm)13寸法L6(mm)16.1寸法L5(mm)32.1寸法L8(mm)21.1負圧性能(kPa)-99.975チューブ挿入長さF(mm)12.5内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82231740AUT6-M
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする