一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ] 90°エルボ AL

一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ] 90°エルボ AL - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

使用流体空気、水
全18種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06912538AL4-M5-Z21個エルボ41.0
346
249
274(税込)
当日出荷
06912547AL4-R1/8-Z21個エルボ41.0
323
219
241(税込)
当日出荷
06912556AL4-R1/4-Z21個エルボ41.0
361
259
285(税込)
当日出荷
06912565AL6-M5-Z21個エルボ61.0
376
269
296(税込)
当日出荷
06912581AL6-R1/8-Z21個エルボ61.0
333
239
263(税込)
当日出荷
06912590AL6-R1/4-Z21個エルボ61.0
361
259
285(税込)
当日出荷
06912599AL6-R3/8-Z21個エルボ61.0
415
289
318(税込)
当日出荷
06912608AL8-R1/8-Z21個エルボ81.0
415
289
318(税込)
当日出荷
06912617AL8-R1/4-Z21個エルボ81.0
415
289
318(税込)
当日出荷
06912626AL8-R3/8-Z21個エルボ81.0
456
319
351(税込)
当日出荷
06912635AL10-R1/8-Z21個エルボ101.0
502
359
395(税込)
当日出荷
06912651AL10-R1/4-Z21個エルボ101.0
510
359
395(税込)
当日出荷
06912660AL10-R3/8-Z21個エルボ101.0
520
369
406(税込)
当日出荷
06912669AL10-R1/2-Z21個エルボ101.0
605
419
461(税込)
当日出荷
06912678AL12-R1/4-Z21個エルボ121.0
545
379
417(税込)
当日出荷
06912687AL12-R3/8-Z21個エルボ121.0
551
389
428(税込)
当日出荷
06912696AL12-R1/2-Z21個エルボ121.0
636
439
483(税込)
当日出荷
82232686AL4-M5-Z21袋(10個)90°エルボ41
3,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82232686AL4-M5-Z206912538AL4-M5-Z2画像準備中一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ] 90°エルボ ALニッタ1個
249
税込274
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする