曜日別特売

一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°エルボ EL

一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°エルボ EL - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)を採用。
Rねじ部にシール加工。

使用流体空気、水
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
適合チューブ外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06912791EL4-M5-Z21個エルボ41.0
346
249
274(税込)
当日出荷
06912800EL4-PT1/8-Z21個エルボ41.0
323
219
241(税込)
当日出荷
06912809EL4-PT1/4-Z21個エルボ41.0
361
259
285(税込)
当日出荷
06912818EL6-M5-Z21個エルボ61.0
376
269
296(税込)
当日出荷
82232939EL4-M5-Z21袋(10個)90°エルボ41
3,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82232939EL4-M5-Z206912791EL4-M5-Z2画像準備中一般空気圧用プッシュワン継手 [ Eシリーズ ] 90°エルボ ELニッタ1個
249
税込274
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする