曜日別特売

ワッペン 国旗/スイス

ワッペン 国旗/スイス - パイオニアワッペン 国旗/スイス - パイオニア

自然素材で作られた製品のため、多少の織節や擦れあとがございます。生地の個性としてお楽しみいただけますと幸いです。商品のお色は、パソコンモニターによって多少異なる場合がございます。

その他(C)A-PIONEER CO.,LTD取付方式アイロン・シール両用幅(cm)【上】5.4×2.5【下】5.2×2.6温度【アイロン】中温入数2種各1枚内容量1枚
注意
※半折加工済(生地巾を半分に折った状態)なので折り目がございます。ご注文を頂いてからカットし、梱包時は折りたたんで透明袋に入れ、コンパクトな状態で発送いたします。なお、ハサミでのカット加工になりますため長さの誤差(+1~3cm程度)が生じます。カット部分の糸ほつれは、商品仕様ですのでご容赦下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82235434BW022-05203
450
449
494(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする