ノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付>

ノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア ハイポジションタイプ ハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA アルミ脚<配送時組立サービス付> イトーキ

幅(mm)680 材質/仕上●座:布地張り(SA、PV) ●足掛けリング:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、粉体塗装仕上(T1、W9、GN) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節 質量(kg)19.1 高さ(mm)1115 奥行(mm)625 材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付 材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN) 材質(背)布地張り(SA、PV) グリーン購入法適合 材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN) 材質(肘当)発泡ウレタン一体成型 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KJ-116SAP-ZNB4 82314866
KJ-116SAP-ZNB4 82314866
82314866 KJ-116SAP-ZNB4
165,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAP-ZND4 82314875
KJ-116SAP-ZND4 82314875
82314875 KJ-116SAP-ZND4
165,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAP-ZNF6 82314884
KJ-116SAP-ZNF6 82314884
82314884 KJ-116SAP-ZNF6
165,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAP-ZNT1 82314900
KJ-116SAP-ZNT1 82314900
82314900 KJ-116SAP-ZNT1
165,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAP-ZNT3 82314909
KJ-116SAP-ZNT3 82314909
82314909 KJ-116SAP-ZNT3
165,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAP-ZNT7 82314918
KJ-116SAP-ZNT7 82314918
82314918 KJ-116SAP-ZNT7
165,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAP-ZNU6 82314927
KJ-116SAP-ZNU6 82314927
82314927 KJ-116SAP-ZNU6
165,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAP-ZTB4 82314936
KJ-116SAP-ZTB4 82314936
82314936 KJ-116SAP-ZTB4
165,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAP-ZTD4 82314945
KJ-116SAP-ZTD4 82314945
82314945 KJ-116SAP-ZTD4
165,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAP-ZTF6 82314954
KJ-116SAP-ZTF6 82314954
82314954 KJ-116SAP-ZTF6
165,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAP-ZTT1 82314970
KJ-116SAP-ZTT1 82314970
82314970 KJ-116SAP-ZTT1
165,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAP-ZTT3 82314979
KJ-116SAP-ZTT3 82314979
82314979 KJ-116SAP-ZTT3
165,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAP-ZTT7 82314988
KJ-116SAP-ZTT7 82314988
82314988 KJ-116SAP-ZTT7
165,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAP-ZTU6 82314997
KJ-116SAP-ZTU6 82314997
82314997 KJ-116SAP-ZTU6
165,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAP-ZWB4 82315006
KJ-116SAP-ZWB4 82315006
82315006 KJ-116SAP-ZWB4
165,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAP-ZWD4 82315015
KJ-116SAP-ZWD4 82315015
82315015 KJ-116SAP-ZWD4
165,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAP-ZWF6 82315024
KJ-116SAP-ZWF6 82315024
82315024 KJ-116SAP-ZWF6
165,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAP-ZWT1 82315040
KJ-116SAP-ZWT1 82315040
82315040 KJ-116SAP-ZWT1
165,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAP-ZWT3 82315049
KJ-116SAP-ZWT3 82315049
82315049 KJ-116SAP-ZWT3
165,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAP-ZWT7 82315058
KJ-116SAP-ZWT7 82315058
82315058 KJ-116SAP-ZWT7
165,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAP-ZWU6 82315067
KJ-116SAP-ZWU6 82315067
82315067 KJ-116SAP-ZWU6
165,500
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする