ノートチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

ノートチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ ノートチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 クロスSA ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ

幅(mm)680 材質/仕上●ショルダーレスト・座:布地張り(SA) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節 質量(kg)14.8 高さ(mm)1065 奥行(mm)625 材質(脚)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN) 材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN) 材質(背)布地張り(SA) グリーン購入法適合 材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、W9、GN) 材質(肘当)発泡ウレタン一体成型 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KJ-116SAE-GNB4 82349489
KJ-116SAE-GNB4 82349489
82349489 KJ-116SAE-GNB4 ダックブルー グレー
138,500
109,800
120,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAE-GND4 82349498
KJ-116SAE-GND4 82349498
82349498 KJ-116SAE-GND4 パーシモオレンジ グレー
138,500
109,800
120,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAE-GNF6 82349507
KJ-116SAE-GNF6 82349507
82349507 KJ-116SAE-GNF6 グレイッシュブラウン グレー
138,500
109,800
120,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAE-GNT1 82349516
KJ-116SAE-GNT1 82349516
82349516 KJ-116SAE-GNT1 ブラック グレー
138,500
109,800
120,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAE-GNT3 82349525
KJ-116SAE-GNT3 82349525
82349525 KJ-116SAE-GNT3 ダークグレー グレー
138,500
109,800
120,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAE-GNT7 82349534
KJ-116SAE-GNT7 82349534
82349534 KJ-116SAE-GNT7 ホワイトグレー グレー
138,500
109,800
120,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAE-GNU6 82349550
KJ-116SAE-GNU6 82349550
82349550 KJ-116SAE-GNU6 カナリアイエロー グレー
138,500
109,800
120,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAE-T1B4 82349559
KJ-116SAE-T1B4 82349559
82349559 KJ-116SAE-T1B4 ダックブルー ブラック
138,500
109,800
120,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAE-T1D4 82349568
KJ-116SAE-T1D4 82349568
82349568 KJ-116SAE-T1D4 パーシモオレンジ ブラック
138,500
109,800
120,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAE-T1F6 82349577
KJ-116SAE-T1F6 82349577
82349577 KJ-116SAE-T1F6 グレイッシュブラウン ブラック
138,500
109,800
120,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAE-T1T1 82349586
KJ-116SAE-T1T1 82349586
82349586 KJ-116SAE-T1T1 ブラック ブラック
138,500
109,800
120,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAE-T1T3 82349595
KJ-116SAE-T1T3 82349595
82349595 KJ-116SAE-T1T3 ダークグレー ブラック
138,500
109,800
120,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAE-T1T7 82349604
KJ-116SAE-T1T7 82349604
82349604 KJ-116SAE-T1T7 ホワイトグレー ブラック
138,500
109,800
120,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAE-T1U6 82349620
KJ-116SAE-T1U6 82349620
82349620 KJ-116SAE-T1U6 カナリアイエロー ブラック
138,500
109,800
120,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAE-W9B4 82349629
KJ-116SAE-W9B4 82349629
82349629 KJ-116SAE-W9B4 ダックブルー ホワイト
138,500
109,800
120,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAE-W9D4 82349638
KJ-116SAE-W9D4 82349638
82349638 KJ-116SAE-W9D4 パーシモオレンジ ホワイト
138,500
109,800
120,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAE-W9F6 82349647
KJ-116SAE-W9F6 82349647
82349647 KJ-116SAE-W9F6 グレイッシュブラウン ホワイト
138,500
109,800
120,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAE-W9T1 82349656
KJ-116SAE-W9T1 82349656
82349656 KJ-116SAE-W9T1 ブラック ホワイト
138,500
109,800
120,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAE-W9T3 82349665
KJ-116SAE-W9T3 82349665
82349665 KJ-116SAE-W9T3 ダークグレー ホワイト
138,500
109,800
120,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAE-W9T7 82349674
KJ-116SAE-W9T7 82349674
82349674 KJ-116SAE-W9T7 ホワイトグレー ホワイト
138,500
109,800
120,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KJ-116SAE-W9U6 82349690
KJ-116SAE-W9U6 82349690
82349690 KJ-116SAE-W9U6 カナリアイエロー ホワイト
138,500
109,800
120,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする