アクトチェア エクストラハイバック 可動肘 ハンガー ランバーサポートなし アルミミラー脚 メッシュJE ウレタンキャスター<配送時組立サービス付>

アクトチェア エクストラハイバック 可動肘 ハンガー ランバーサポートなし アルミミラー脚 メッシュJE ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 可動肘 ハンガー ランバーサポートなし アルミミラー脚 メッシュJE ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 可動肘 ハンガー ランバーサポートなし アルミミラー脚 メッシュJE ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 可動肘 ハンガー ランバーサポートなし アルミミラー脚 メッシュJE ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 可動肘 ハンガー ランバーサポートなし アルミミラー脚 メッシュJE ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 可動肘 ハンガー ランバーサポートなし アルミミラー脚 メッシュJE ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 可動肘 ハンガー ランバーサポートなし アルミミラー脚 メッシュJE ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 可動肘 ハンガー ランバーサポートなし アルミミラー脚 メッシュJE ウレタンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ

幅(mm)675 材質/仕上●座:布地張り(SA) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節 質量(kg)20.3 高さ(mm)1155 奥行(mm)670 材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付 材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(T1、GN) 材質(背)メッシュ張り(JE) グリーン購入法適合 材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(T1、GN) 材質(肘当)発泡ウレタン一体成型 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KG-477JEXM1ZNB4 82388016
KG-477JEXM1ZNB4 82388016
82388016 KG-477JEXM1ZNB4 ダックブルー
202,900
159,800
175,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KG-477JEXM1ZND4 82388025
KG-477JEXM1ZND4 82388025
82388025 KG-477JEXM1ZND4 パーシモオレンジ
202,900
159,800
175,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KG-477JEXM1ZNF6 82388034
KG-477JEXM1ZNF6 82388034
82388034 KG-477JEXM1ZNF6 グレイッシュブラウン
202,900
159,800
175,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KG-477JEXM1ZNT1 82388050
KG-477JEXM1ZNT1 82388050
82388050 KG-477JEXM1ZNT1 ブラック
202,900
159,800
175,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KG-477JEXM1ZNT3 82388059
KG-477JEXM1ZNT3 82388059
82388059 KG-477JEXM1ZNT3 ダークグレー
202,900
159,800
175,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KG-477JEXM1ZNT7 82388068
KG-477JEXM1ZNT7 82388068
82388068 KG-477JEXM1ZNT7 ホワイトグレー
202,900
159,800
175,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KG-477JEXM1ZNU6 82388077
KG-477JEXM1ZNU6 82388077
82388077 KG-477JEXM1ZNU6 カナリアイエロー
202,900
159,800
175,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
KG-477JEXM1ZTT1 82388086
KG-477JEXM1ZTT1 82388086
82388086 KG-477JEXM1ZTT1 ブラック
202,900
159,800
175,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする