アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 クロスPS ナイロンキャスター<配送時組立サービス付>

アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 クロスPS ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 クロスPS ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 クロスPS ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 クロスPS ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 クロスPS ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 クロスPS ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 クロスPS ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 クロスPS ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ

幅(mm)675 材質/仕上●座:布地張り(PS) ●アンクルムーブ・シンクロロッキング ●シートアングルストッパー ●ロッキング強弱簡易調節 ●ベンディングシート ●ガス上下調節 ●座の奥行調節 質量(kg)17 高さ(mm)1155 奥行(mm)630 材質(脚)アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN)、ナイロン双輪キャスターまたは抵抗付ウレタン双輪キャスター付 材質(ブラケット)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN) 材質(背)布地張り(PS) グリーン購入法適合 材質(肘掛)強化ナイロン樹脂(W9、T1、GN) 材質(肘当)発泡ウレタン一体成型 サービス分類組立・設置・取付 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
36件中 1~36件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
KG-415PSE-GNA3 82455514
KG-415PSE-GNA3 82455514
82455514 KG-415PSE-GNA3 ストロングブルー グレー
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-GNB2 82455530
KG-415PSE-GNB2 82455530
82455530 KG-415PSE-GNB2 ネイビーブルー グレー
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-GND3 82455539
KG-415PSE-GND3 82455539
82455539 KG-415PSE-GND3 アンバーオレンジ グレー
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-GNH2 82455548
KG-415PSE-GNH2 82455548
82455548 KG-415PSE-GNH2 チョコレートブラウン グレー
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-GNM4 82455557
KG-415PSE-GNM4 82455557
82455557 KG-415PSE-GNM4 ラズベリーレッド グレー
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-GNQ2 82455566
KG-415PSE-GNQ2 82455566
82455566 KG-415PSE-GNQ2 アイビーグリーン グレー
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-GNQ6 82455575
KG-415PSE-GNQ6 82455575
82455575 KG-415PSE-GNQ6 モスグリーン グレー
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-GNT1 82455584
KG-415PSE-GNT1 82455584
82455584 KG-415PSE-GNT1 ブラック グレー
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-GNW6 82455609
KG-415PSE-GNW6 82455609
82455609 KG-415PSE-GNW6 ライトグレー グレー
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-GNX7 82455618
KG-415PSE-GNX7 82455618
82455618 KG-415PSE-GNX7 プラムパープル グレー
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-GNY3 82455627
KG-415PSE-GNY3 82455627
82455627 KG-415PSE-GNY3 サンドイエロー グレー
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-T1A3 82455636
KG-415PSE-T1A3 82455636
82455636 KG-415PSE-T1A3 ストロングブルー ブラック
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-T1B2 82455645
KG-415PSE-T1B2 82455645
82455645 KG-415PSE-T1B2 ネイビーブルー ブラック
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-T1D3 82455654
KG-415PSE-T1D3 82455654
82455654 KG-415PSE-T1D3 アンバーオレンジ ブラック
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-T1H2 82455670
KG-415PSE-T1H2 82455670
82455670 KG-415PSE-T1H2 チョコレートブラウン ブラック
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-T1M4 82455679
KG-415PSE-T1M4 82455679
82455679 KG-415PSE-T1M4 ラズベリーレッド ブラック
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-T1Q2 82455688
KG-415PSE-T1Q2 82455688
82455688 KG-415PSE-T1Q2 アイビーグリーン ブラック
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-T1Q6 82455697
KG-415PSE-T1Q6 82455697
82455697 KG-415PSE-T1Q6 モスグリーン ブラック
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-T1T1 82455706
KG-415PSE-T1T1 82455706
82455706 KG-415PSE-T1T1 ブラック ブラック
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-T1W6 82455724
KG-415PSE-T1W6 82455724
82455724 KG-415PSE-T1W6 ライトグレー ブラック
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-T1X7 82455740
KG-415PSE-T1X7 82455740
82455740 KG-415PSE-T1X7 プラムパープル ブラック
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-T1Y3 82455749
KG-415PSE-T1Y3 82455749
82455749 KG-415PSE-T1Y3 サンドイエロー ブラック
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-W9A3 82455758
KG-415PSE-W9A3 82455758
82455758 KG-415PSE-W9A3 ストロングブルー ホワイト
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-W9B2 82455767
KG-415PSE-W9B2 82455767
82455767 KG-415PSE-W9B2 ネイビーブルー ホワイト
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-W9D3 82455776
KG-415PSE-W9D3 82455776
82455776 KG-415PSE-W9D3 アンバーオレンジ ホワイト
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-W9H2 82455785
KG-415PSE-W9H2 82455785
82455785 KG-415PSE-W9H2 チョコレートブラウン ホワイト
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-W9M4 82455794
KG-415PSE-W9M4 82455794
82455794 KG-415PSE-W9M4 ラズベリーレッド ホワイト
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-W9Q2 82455810
KG-415PSE-W9Q2 82455810
82455810 KG-415PSE-W9Q2 アイビーグリーン ホワイト
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-W9Q6 82455819
KG-415PSE-W9Q6 82455819
82455819 KG-415PSE-W9Q6 モスグリーン ホワイト
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-W9T1 82455828
KG-415PSE-W9T1 82455828
82455828 KG-415PSE-W9T1 ブラック ホワイト
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-W9W6 82455846
KG-415PSE-W9W6 82455846
82455846 KG-415PSE-W9W6 ライトグレー ホワイト
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-W9X7 82455855
KG-415PSE-W9X7 82455855
82455855 KG-415PSE-W9X7 プラムパープル ホワイト
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
KG-415PSE-W9Y3 82455864
KG-415PSE-W9Y3 82455864
82455864 KG-415PSE-W9Y3 サンドイエロー ホワイト
156,700
129,800
142,780 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
82455600 KG-415PSE-GNW2 オフブラック グレー
156,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
82455715 KG-415PSE-T1W2 オフブラック ブラック
156,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
82455837 KG-415PSE-W9W2 オフブラック ホワイト
156,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
82455600 KG-415PSE-GNW2 82455584 KG-415PSE-GNT1 KG-415PSE-GNT1 アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 クロスPS ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82455584 アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 クロスPS ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 129,800 税込142,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82455715 KG-415PSE-T1W2 82455706 KG-415PSE-T1T1 KG-415PSE-T1T1 アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 クロスPS ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82455706 アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 クロスPS ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 129,800 税込142,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
82455837 KG-415PSE-W9W2 82455828 KG-415PSE-W9T1 KG-415PSE-W9T1 アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 クロスPS ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 82455828 アクトチェア エクストラハイバック 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 クロスPS ナイロンキャスター<配送時組立サービス付> イトーキ 1台 129,800 税込142,780 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする