ハイライン 幕板 フロント用ショート W1200用 不織布E<配送時組立サービス付>

ハイライン 幕板 フロント用ショート W1200用 不織布E<配送時組立サービス付> イトーキ ハイライン 幕板 フロント用ショート W1200用 不織布E<配送時組立サービス付> イトーキ ハイライン 幕板 フロント用ショート W1200用 不織布E<配送時組立サービス付> イトーキ ハイライン 幕板 フロント用ショート W1200用 不織布E<配送時組立サービス付> イトーキ

幅(mm)1005 質量(kg)0.9 高さ(mm)315 材質(本体)不織布または布地またはメラミン化粧板表裏仕上 奥行(mm)5 材質(金具)スチール製塗装仕上 サービス分類組立・設置・取付 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
JLA-12SFBN-T1C2 82578486
JLA-12SFBN-T1C2 82578486
82578486 JLA-12SFBN-T1C2 ブラック オフブラック
42,100
32,980
36,278 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JLA-12SFBN-T1C7 82578495
JLA-12SFBN-T1C7 82578495
82578495 JLA-12SFBN-T1C7 ブラック ホワイトグレー
42,100
32,980
36,278 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JLA-12SFBN-W9C2 82578504
JLA-12SFBN-W9C2 82578504
82578504 JLA-12SFBN-W9C2 ホワイト オフブラック
42,100
32,980
36,278 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
JLA-12SFBN-W9C7 82578520
JLA-12SFBN-W9C7 82578520
82578520 JLA-12SFBN-W9C7 ホワイト ホワイトグレー
42,100
32,980
36,278 (税込)
25日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする