超軽量マグボトル

超軽量マグボトル スケーター 超軽量マグボトル スケーター 超軽量マグボトル スケーター 超軽量マグボトル スケーター 超軽量マグボトル スケーター 超軽量マグボトル スケーター 超軽量マグボトル スケーター 超軽量マグボトル スケーター

持ち運びやすい超軽量マグボトル。コンパクトサイズの直飲み水筒。保冷保温ができるステンレス真空二重構造。氷が入れやすい広口タイプ。持ち歩きやすい重さなので、ちょっとしたお出かけや就寝時に枕元に置いておくのにもピッタリです。

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
注意
※自動食器洗浄機・食器乾燥機は絶対に使用しないでください。
※熱い飲み物を入れた場合は火傷の恐れがありますので、飲める程度に冷ましてからお飲みください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82414808 STYL2 1個(108g) くすみピンク 約250 約110 約58×143 60以上(6時間)
2,300
2,198
2,418 (税込)
4日以内出荷

返品不可
82414817 STYL2 1個(108g) くすみグレー 約250 約110 約58×143 60以上(6時間)
2,300
2,198
2,418 (税込)
4日以内出荷

返品不可
82414826 STYL2 1個(108g) くすみグリーン 約250 約110 約58×143 60以上(6時間)
2,300
2,198
2,418 (税込)
4日以内出荷

返品不可
82414835 STYL3 1個(123g) くすみピンク 約300 約125 約58×163 71以上(6時間)
2,400
2,298
2,528 (税込)
4日以内出荷

返品不可
82414844 STYL3 1個(123g) くすみグレー 約300 約125 約58×163 71以上(6時間)
2,400
2,298
2,528 (税込)
4日以内出荷

返品不可
82414869 STYL4 1個(135g) くすみピンク 約350 約135 約58×182 71以上(6時間)
2,600
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷

返品不可
82414887 STYL4 1個(135g) くすみグリーン 約350 約135 約58×182 71以上(6時間)
2,600
2,498
2,748 (税込)
4日以内出荷

返品不可
82414860 STYL3 1個(123g) くすみグリーン 約300 約125 約58×163 71以上(6時間)
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
82414878 STYL4 1個(135g) くすみグレー 約350 約135 約58×182 71以上(6時間)
2,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする