超軽量保温丼ランチジャー

超軽量保温丼ランチジャー スケーター 超軽量保温丼ランチジャー スケーター 超軽量保温丼ランチジャー スケーター 超軽量保温丼ランチジャー スケーター

電子レンジが使えなくても、あったかごはんを持ち運べるカフェ丼です★温かいご飯や麺をどんぶりスタイルで楽しめる☆彡冷製サラダパスタなどにもオススメ!具を後のせ出来るので、ご飯や麺が汁でふやけない♪◆温かいどんぶりランチに!◆汁気の多い具材もOK!◆パスタなどの麺類にも!中容器は、汁もれ防止のパッキン付きで、フタを外して電子レンジOK!本体は保温・保冷に優れた真空二重構造。

材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:ポリプロピレン(中材:発泡スチロール)、中容器・中容器フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、
底板:熱可塑性エラストマー
容量(mL)(全体)540(中容器:220) 質量(g)約330 種類(使用)無機抗菌剤 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約115×140 加工(方法)練込、(部位)全体(金属部位及び中材除く) 耐熱温度(℃)本体:-20~140、フタ:-20~140、中容器・中容器フタ:-20~140、パッキン:-20~140、底板:20~70 保温効力(℃)52以上(6時間) 内容量1個(328g)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※本体は絶対に電子レンジで使用しないでください。
※フタ・本体は食器洗い乾燥機で使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82415036 LDNC6AG くすみグレー
2,800
2,598
2,858 (税込)
5日以内出荷

返品不可
82415027 LDNC6AG くすみピンク
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
82415045 LDNC6AG くすみグリーン
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする